サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
クリーンパック PEボトル(広口)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60969867
品番
6679
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。
ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。
中栓付きです。
容量(mL)
1000
材質
ポリエチレン(PE)
1目盛(mL)
100
全高(mm)
187
口径(Φmm)
43
外径(Φmm)
100
中栓
あり