サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
クリーンパック サンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓なし)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60969991
品番
18119
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
容量(mL)
1000
材質
フッ素樹脂PFA
全高(mm)
193
口内径(Φmm)
33
胴径(Φmm)
98