NTN(エヌティーエヌ)
円すいころ軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
14
14
14
17
20
23
22
24
27
31
36
26
30
25
28
32
35
38
41
46
42
52
58
64
70
76
80
径(Φmm)
(内輪)35、(外輪)55
(内輪)35、(外輪)55
(内輪)35、(外輪)55
(内輪)60、(外輪)85
(内輪)70、(外輪)100
(内輪)85、(外輪)120
(内輪)90、(外輪)125
(内輪)25、(外輪)47
(内輪)30、(外輪)55
(内輪)40、(外輪)68
(内輪)50、(外輪)80
(内輪)55、(外輪)90
(内輪)60、(外輪)95
(内輪)70、(外輪)110
(内輪)75、(外輪)115
(内輪)80、(外輪)125
(内輪)85、(外輪)130
(内輪)50、(外輪)85
(内輪)60、(外輪)100
(内輪)25、(外輪)52
(内輪)30、(外輪)62
(内輪)35、(外輪)72
(内輪)40、(外輪)80
(内輪)45、(外輪)85
(内輪)50、(外輪)90
(内輪)55、(外輪)100
(内輪)60、(外輪)110
(内輪)65、(外輪)120
(内輪)70、(外輪)125
(内輪)75、(外輪)130
(内輪)80、(外輪)140
(内輪)140、(外輪)250
(内輪)170、(外輪)310
(内輪)200、(外輪)360
(内輪)180、(外輪)280
(内輪)200、(外輪)310
(内輪)220、(外輪)340
(内輪)240、(外輪)360
(内輪)110、(外輪)240
(内輪)95、(外輪)130
(内輪)140、(外輪)190
(内輪)170、(外輪)230
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60970464
品番
32907XU
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途
スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
幅(mm)
14
トラスコ品番
819-6718
材質
高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼
径(Φmm)
(内輪)35、(外輪)55
全幅(mm)
14
質量(g)
120
使用温度範囲
-25~120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方