サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60970621 品番 18114
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。
耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。
ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。
分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。

容量(mL)500 材質PFA 1目盛(mL)100 全高(mm)155 口内径(Φmm)50 口形状広口 胴径(Φmm)77 キャップ外径(Φmm)63

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする