PFA洗浄瓶

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60970646 品番 18141
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。
金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します

種別広口 容量(mL)100 高さ(mm)92 材質(本体)PFA 1目盛(mL)50ml 口内径(Φmm)32.8 胴径(Φmm)47.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60970646
2019-09-28
用途:
滅菌器がかけられます
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

洗浄用のボトルで、滅菌器に掛けられる物を探していました。まさにぴったりの商品でびっくり。少々厚地で硬めですが、十分扱える範囲です。良い物です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする