NTN(エヌティーエヌ)
円すいころ軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
30
30
30
14
17
20
23
22
24
27
31
36
26
25
28
32
35
38
41
46
42
52
58
64
70
76
80
径(Φmm)
(内輪)60、(外輪)100
(内輪)60、(外輪)100
(内輪)60、(外輪)100
(内輪)35、(外輪)55
(内輪)60、(外輪)85
(内輪)70、(外輪)100
(内輪)85、(外輪)120
(内輪)90、(外輪)125
(内輪)25、(外輪)47
(内輪)30、(外輪)55
(内輪)40、(外輪)68
(内輪)50、(外輪)80
(内輪)55、(外輪)90
(内輪)60、(外輪)95
(内輪)70、(外輪)110
(内輪)75、(外輪)115
(内輪)80、(外輪)125
(内輪)85、(外輪)130
(内輪)50、(外輪)85
(内輪)25、(外輪)52
(内輪)30、(外輪)62
(内輪)35、(外輪)72
(内輪)40、(外輪)80
(内輪)45、(外輪)85
(内輪)50、(外輪)90
(内輪)55、(外輪)100
(内輪)60、(外輪)110
(内輪)65、(外輪)120
(内輪)70、(外輪)125
(内輪)75、(外輪)130
(内輪)80、(外輪)140
(内輪)140、(外輪)250
(内輪)170、(外輪)310
(内輪)200、(外輪)360
(内輪)180、(外輪)280
(内輪)200、(外輪)310
(内輪)220、(外輪)340
(内輪)240、(外輪)360
(内輪)110、(外輪)240
(内輪)95、(外輪)130
(内輪)140、(外輪)190
(内輪)170、(外輪)230
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60970656
品番
33112
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途
スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
幅(mm)
30
トラスコ品番
819-6740
材質
高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼
径(Φmm)
(内輪)60、(外輪)100
全幅(mm)
30
質量(g)
906
使用温度範囲
-25~120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方