サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60970734 品番 18107
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。

容量(mL)1000 材質フッ素樹脂PFA 全高(mm)195 口内径(Φmm)33 胴径(Φmm)98 キャップ外径(Φmm)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60970707
2018-10-27
用途:
軽油の添加材の保管
製造業

軽油の添加剤を他のボトルに入れていたが、どうしても揮発してしまい、臭いが漏れていた。
少々値段が張るがこのボトルを購入して試した所、全く臭いが漏れ出る事がなくなった。密閉性が高い容器だと思う。

対象商品:
60970725
2018-10-17
用途:
AK252の保存
イーエム・システムズ 荒澤永樹 様

密閉度が高く、揮発性液体の保存に重宝しています。内圧が上がっても問題無いようです。
(一定温度で、数日に一度栓を開きます。)
結構良い値段ですが、丈夫で安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする