2030 サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテック 60970883 2030 サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテック 60970883 2030 サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテック 60970883

サンプラ(R) PPボトル細口

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60970883 品番 2030
参考基準価格(税別)¥89 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。
耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。
パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。

容量30mL 口内径×胴径×高さ(mm)15×33×66 最小目盛- 色(本体)クリア 材質PP 容量(mL)30 目盛なし 色(フタ)クリア 口形状細口

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
沸騰脱気水の保管

15分ほど沸騰させた簡易的な脱気水を保存。ある程度冷めてから使用するために、柔軟性に富んだ耐熱樹脂容器を探していた。パッキンレスとあるが、シール部分から微妙に吸気する。100℃→90℃くらいで、ヘッドスペースもほとんどないから、大した陰圧では無いのだけど…陰圧には耐えられないのかと思って押して陽圧にしてみると、あら、湯が漏れる。二つ買って、ひとつは大丈夫。個体差あるのかな?残念です。

対象商品:
60970901
2025-05-28
用途:
添加剤などの小分け

毎日使う物なので少しずつすぐ使えるように小分けしましたとても良いです

対象商品:
60970892
2022-06-12
用途:
蒸留水の取り分け、保存
その他業種

植物の蒸留水を取り分けて保存するのに使っています。
お手頃な価格なのでまとめて注文して常にストックしてます。

対象商品:
60970901
2020-10-17
用途:
ウレタンレジン樹脂(硬化前)の小分け用
製造業

本体の透明度が比較的高く、内容物の量が視認しやすいので気に入りました。

2人が参考にしています
対象商品:
60970883
2020-05-01
用途:
トランギアのアルコール保存容器に!
建設業・工事業

アルコールに対応した容器!
サイズも沢山あり、キャンプの用途に合わせて容量を変えれるので色んなサイズを買いました。
アルコールの漏れは無く、横、逆さ、しばらく圧力をかけても大丈夫でした。

6人が参考にしています
対象商品:
60970892
2020-04-28
用途:
ネイルサロン事業、アセトンを入れてお客様にお渡しする為に使用
Manon 様 (サービス業)

アセトンでも溶けず、溢れない容器を探していました。サイズも豊富で、液漏れもなく安心して使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
60970917
2020-04-30
用途:
洗浄剤入れ

安い容器を探しこちらを購入 洗剤を入れてますが十分使えます。コスパ良し!

対象商品:
60970944
2020-01-27
用途:
水質サンプリング
サービス業

大きな容器を探していましたので、丁度良いサイズです。とても使い易い、丈夫です。軽量で。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする