曜日別特売
ACMFN-001 グースネック GoPro 60971182

※使用例

ACMFN-001 グースネック GoPro 60971182
ACMFN-001 グースネック GoPro 60971182

グースネック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60971182品番ACMFN-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

折り曲げ可能なネックがもたらす多様なカメラアングルにより、幅広い撮影が簡単に行えます。
サクションカップ、ジョーズフレックスクランプ、ベースマウントなどクイックリリースベースのあるGoProマウントと組み合わせることが可能です。また、単独でカメラグリップとしても使用できます。
複数のグースネックをジョイントして、より長いリーチ、高い柔軟性を実現できます。

仕様長さ 約8インチ(20.3cm)。フレキシブルなアームで多様なカメラアングルの撮影が可能。トラスコ品番788-4575材質本体(プラスチック)質量(g)140対応機種全てのGoPro カメラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする