2308 サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテック 60971215 2308 サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテック 60971215 2308 サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテック 60971215 2308 サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテック 60971215

サンプラ(R) シーラーRBボトル(角)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60971215 品番 2308
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。
軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。
炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。

容量(L)1 用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野 材質(本体)シーラーRB、その他 口径(Φmm)30 耐熱温度(℃)約80 材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
注意
※中栓は付属しておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60971197
2020-11-28
用途:
混合ガソリンの一時の保存・運搬用として
農・林・水産業

草刈機用の混合ガソリンをこの容器に入れ、さらに、それをリュックサックに入れて山林に向かっています。午前中の作業量にちょうど良い程の混合器が入るので、重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
60971172
2021-03-08
用途:
樹脂やアセトンの小分け
松本貯水槽総合メンテナンス 様 (建設業・工事業)

現場で少量使う場合に小分けして持参します。
荷物も少なくなり、移動も楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする