曜日別特売
02309c サンプラ(R)RBボトル サンプラテック 60971224

 

02309c サンプラ(R)RBボトル サンプラテック 60971224
02309c サンプラ(R)RBボトル サンプラテック 60971224
02309c サンプラ(R)RBボトル サンプラテック 60971224

サンプラ(R)RBボトル

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(100本)
容量(mL)500
内容量1ケース(100本)注文コード60971224品番02309c
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。
塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。
軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。
炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。

容量(mL)500材質シーラーRB、その他の材質口径(Φmm)17外径(Φmm)72本体高さ(mm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60971276
2021-03-24
用途: 溶剤系塗料の小分け、保管
建設業・工事業

ウレタン塗料などを少量ずつ小分けにする際、安いものだと変形したり揮発して固まってたりしましたが、今のところ変形なども無く、中栓が無いところも使いやすいです。
現状で小分け容器としては大変満足しています。
これから夏場も乗り切っていけたら完璧な商品かと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 60971276
2020-04-02
用途: 園芸作業
建設業・工事業

園芸で使用する薬剤を小出しで使えるようにするのに便利。
500ml入りの薬剤をそのまま使用するには取り扱いが面倒なので、このボトルに入れている。溶剤系の薬剤であっても漏れの心配がなく安心して使用・保管できる。

2が参考にしています
対象商品 : 60971233
2017-04-29
用途: 溶剤・洗浄剤の保管

溶剤や揮発系の液体を入れても変形・漏れ・蒸発等がありません。
非常に良い商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 60971251
2016-05-23
用途: 液剤の小分け

オプションで穴あきポリ栓があれば文句なしですが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする