GoPro
GoProの カメラ・ビデオカメラ
GoProの ビデオカメラ/アクションカメラ
GoProの アクションカメラ関連品
ベースマウント(平面&曲面)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60971374
品番
AACFT-001
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
GoProカメラを平面または曲面に取り付けるための粘着式ベースマウントです。
ドライヤーなどで暖めることで取り外すことができます。
仕様
粘着式プレートの平面用と曲面用のセット
トラスコ品番
788-4460
セット内容
平面用粘着式プレート×3、曲面用粘着式プレート×3
材質
本体(プラスチック)
質量(g)
80
対応機種
全てのGoPro カメラ