20415c フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック 60971486 20415c フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック 60971486 20415c フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック 60971486 20415c フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック 60971486

フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200本) 容量100mL 容量(mL)100 注文コード60971486 品番20415c
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥83,800 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は容量・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。

材質
材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
容量100mL 口内径×胴径×高さ(mm)31×50×93 材質(本体)PE 色(本体) 容量(mL)100 色(フタ) 口形状広口 中栓

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
試作品塗料の保管
製造業

通常(未処理)のPEボトルでトルエン、キシレン系溶媒の塗料を保管しておくと1日も経たずにPEボトルが変形してしまうが、このフロロバリアPEボトルでは全く変形しない!
処理済みの内蓋もついているので密閉性も高くにおい漏れもせず長期間の保管試験ができる!

1人が参考にしています
対象商品:
60971513
2024-09-30
用途:
シンナーの移し替え用
製造業

4L缶のシンナーを使いやすいように、移し替えるのに使用しています。ちょうど良いサイズでとても重宝しています。今の所変型や漏れも無く、問題無く使用できているので購入して良かったです。

2024-03-07
用途:
溶剤の保存

強力な溶剤のテトラヒドロフランを入れてみましたが、溶ける事もなく保存出来ています。
とても良い保存容器です。

1人が参考にしています
対象商品:
60971513
2020-12-04
用途:
液体サンプル回収
製造業

ボトルとの反応・ボトルからの溶出を心配せずにサンプリングできるのが良い

1人が参考にしています
対象商品:
60971556
2020-08-12
用途:
溶剤保存用
有限会社ユーロプラス 様 (製造業)

耐薬品性が必要でしたので、これを選択しました。良い製品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60971556
2019-01-23
用途:
プリント基板作成
製造業

容器はしっかりとつくられており、軽く使いやすい。
ただ、商品の梱包をあけた際に汚れがついていたので☆3

1人が参考にしています
対象商品:
60971556
2018-03-08
用途:
シンナーの保管に
教育・研究機関

ラッカー薄め液の保管に試しにひとつ購入してみました。耐溶剤性でこの値段は安く、臭気も出ず良さそうです。追加で購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60971495
2017-02-14
用途:
実験用

良い強度もあるし軽いし耐酸 耐アルカリも良い。
値段も良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする