スワロー電機
スワロー電機の 電気溶接機
スワロー電機の アーク溶接機
スワロー電機の 直流アーク溶接機
インバーター直流溶接機 単相200V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60971505
品番
SA-180A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
同じ現場で二人同時に溶接作業が出来ます。インバータ制御ですので安定したアークを得ることができます。出力2ヵ所を並列接続することにより300Aの溶接が可能です。
使用率(%)
40
用途
鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事に
仕様
電撃防止機能付
トラスコ品番
496-3881
セット内容
一次ケーブル2.6m(丸端子付)
幅(mm)
200
質量(kg)
17
高さ(mm)
255
奥行(mm)
430
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
DC180
定格入力(kVA)
9.4
棒径(Φmm)
(溶接)4
注意
※二次側ケーブル(アースホルダー、ホルダー)は別売りです。