スワロー電機
スワロー電機の 電気溶接機
スワロー電機の アーク溶接機
スワロー電機の 直流アーク溶接機
インバーター直流溶接機 単相200V
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60971514
品番
SA-180DX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
インバータ制御ですので安定したアークを得られます。交流式に比べて小型で軽量です。
使用率(%)
40
用途
鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事に
仕様
電撃防止機能付
トラスコ品番
751-5162
セット内容
一次ケーブル2.5m(丸端子付)
幅(mm)
166
質量(kg)
10
高さ(mm)
241
奥行(mm)
355
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
DC180
定格入力(kVA)
9.4
棒径(Φmm)
(溶接)4
注意
※二次側ケーブル(アースホルダー、ホルダー)は別売りです。