スワロー電機
スワロー電機の 電気溶接機
スワロー電機の アーク溶接機
スワロー電機の 直流アーク溶接機
インバーター直流溶接機 単相200V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
一次ケーブル2.5m(丸端子付)
注文コード
60971523
品番
SA-260DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インバータ制御ですので安定したアークを得られます。交流式に比べて小型で軽量です。
使用率(%)
40
用途
鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事に
仕様
電撃防止機能付
トラスコ品番
751-5171
セット内容
一次ケーブル2.5m(丸端子付)
幅(mm)
250
質量(kg)
18
高さ(mm)
275
奥行(mm)
425
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
DC260
定格入力(kVA)
13
棒径(Φmm)
(溶接)6
注意
※二次側ケーブル(アースホルダー、ホルダー)は別売りです。