ヤマト産業
ヤマト産業の ガス溶断・溶接
ヤマト産業の 吹管・火口
ヤマト産業の 切断器・溶断器
中型切断器(AC) 火口付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60971548
品番
YTC-M-F
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
切断能力(mm)
1〜30
用途
鋼材の切断用
適合
(火口)M1A、M2A、M3A
トラスコ品番
820-2721
セット内容
適合火口3本
型式
中型
全長(mm)
465.5
タイプ
メッキ
注意
※火口の取り付けはスパナにて確実に締め付け下さい。