ヤマト産業
ヤマト産業の ガス溶断・溶接
ヤマト産業の 吹管・火口
ヤマト産業の 両用器
中型切断・溶接両用器(AC)火口付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60971557
品番
YTWC-M-F
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
能力(mm)
(溶断)2〜6
用途
ガス切断およびガス溶接作業に
適合
火口/200〜500(7本付)
トラスコ品番
820-2722
セット内容
切断用火口3本・溶接用火口7本
型式
中型
全長(mm)
465.5
タイプ
メッキ
切断能力(mm)
1〜30
溶接能力(mm)
2〜6
注意
※火口の取り付けはスパナにて確実に締め付け下さい。