フレキシブルトーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60971566 品番 FT-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

曲げ角度90度・全方向自由自在の火口を搭載(フレキ部105mm)しています。狭い場所や入り組んだ場所でも使用できます。逆火防止機構により内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されています。

火炎温度(℃)800〜2100 燃焼時間(分)100/缶 用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に 仕様電子着火式 トラスコ品番783-8697 本体亜鉛ダイカスト 火口ステンレス 発熱量(kcal/h)3174
注意
※この商品にはボンベが付属されていません。
※高圧の可燃性液体ガスが入っています。
※温度が40度以上となるファンヒーター・ストーブなどの付近や直射日光のあたるところ(窓際・車中)に置かないで下さい。破裂の危険があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする