曜日別特売
NJ310EAT2XC3 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971655

NJ310EAT2XC3 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971655
NJ310EAT2XC3 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971655

円筒ころ軸受 NJ300形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個内径(mm)50注文コード60971655品番NJ310EAT2XC3
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
内径(mm)50外径(mm)110幅(mm)27軌道輪形状円筒ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする