曜日別特売
NJ309ET2XC4 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971689

NJ309ET2XC4 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971689
NJ309ET2XC4 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971689

円筒ころ軸受 NJ300形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(mm)45注文コード60971689品番NJ309ET2XC4
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
内径(mm)45外径(mm)100幅(mm)25軌道輪形状円筒ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする