曜日別特売
NJ308EAT2XC3 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971707

NJ308EAT2XC3 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971707
NJ308EAT2XC3 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971707

円筒ころ軸受 NJ300形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(mm)45注文コード60971707品番NJ308EAT2XC3
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
内径(mm)45外径(mm)100幅(mm)25軌道輪形状円筒ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする