2152 サンプラ(R) 容器 サンプラテック 60971775 2152 サンプラ(R) 容器 サンプラテック 60971775 2152 サンプラ(R) 容器 サンプラテック 60971775

サンプラ(R) 容器

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60971775 品番2152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥229
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ペーストや粉末などの保存・運搬容器として最適な寸胴型の容器です。粘度の高いものも取出し易く最適です。

容量250mL 口内径×胴径×高さ(mm)73×77×82 材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 型番2152 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60971775 2152 81626590 31252 サンプラ(R)ベッセル サンプラテック サンプラ(R)ベッセル サンプラテック 1個(210mL) 239 税込263 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
香料の保管用

各種香料の保存用に使用しています。中蓋もあって密閉度が高く、大変便利です。

2024-10-04
用途:
グリース小分け
建設業・工事業

グリースの小分け用で購入、大きさが丁度良く満足しています。

対象商品:
60971757
2024-02-06
用途:
グリスの詰め替えに

ちょっと高級な大容量グリスの容器が紙製だったことと、少しでも酸化や劣化を抑えたく小分け保存のために。
商品写真では分かりませんでしたが、内蓋が付いています。
内蓋は無くてもしっかり蓋は閉まるようなので外して使用しています。
軟膏瓶らしく容器内には段差が無く詰め替えも使い切りも問題なさそうです。
105mlサイズが一番小さかったのですが、もう少し小さめ80ml位があると尚良かったです。

対象商品:
60971757
2024-02-13
用途:
グリスの小分け

内蓋に引っ張るベロが付いていて気が利いてますね。次に必要な時はこのシリーズリピします。

対象商品:
60971775
2023-08-09
用途:
食品を入れています。
株式会社お招き屋・ディデアン 様 (飲食業)

しっかりしているので、とても使いやすく、見た感じも清潔感があり良いと思っています。

1人が参考にしています
2021-12-04
用途:
お店の店販用に
サービス業

しっかりしていて、中蓋もあるので買って良かったです。
ただ少し商品にスレ感があるので、仕方ないのかもしれませんが、また注文すると思います。

対象商品:
60971793
2021-06-17
用途:
業務用化粧品小分け容器
卸売・小売業

強度があり、中栓があるので中身が漏れにくそうなので良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60971757
2020-05-20
用途:
塗料の保管
製造業

調色した塗料の保管に使用しています。
やっぱり中蓋があるので便利です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする