曜日別特売
NJ306EAT2XC3 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971777

NJ306EAT2XC3 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971777
NJ306EAT2XC3 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971777

円筒ころ軸受 NJ300形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個内径(mm)30注文コード60971777品番NJ306EAT2XC3
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
内径(mm)30外径(mm)72幅(mm)19軌道輪形状円筒ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする