曜日別特売
NJ304ET2XC3 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971813

NJ304ET2XC3 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971813
NJ304ET2XC3 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ) 60971813

円筒ころ軸受 NJ300形

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個内径(mm)20注文コード60971813品番NJ304ET2XC3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
内径(mm)20外径(mm)52幅(mm)15軌道輪形状円筒ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする