REX
REXの ガス トーチ/バーナー
REXの バーナー
REXの ガストーチ・トーチバーナー
融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60971864
品番
3140A6
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しに
トラスコ品番
760-5072
セット内容
CD:1枚、読み出し専用ケーブル:1本
質量(kg)
1
適合管
JW、PWA規格