サンプラテック
サンプラテックの 排気・クリーン装置
シロッコファンユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60972055
品番
4110
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
強力吸引排気用ファンユニットです。
専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。
外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)
10
出力(W)
75
周波数(Hz)
50/60
型番
4110
電源(単相/V)
100
風量(m
3
/min)
8.1/8.1
ダクト径(Φmm)
取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)
起動電流(A)
0.89/0.88
最大負荷電流(A)
0.56/0.67
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
365×308×288
注意
※ダクト・口元・バンドはオプションです。
※実際の商品は画像と違いがあります。(吸気口側のねじ止めなし、排気口周囲のねじ止め仕様変更、電源取り込みとヒューズは縦に並んでいます)