※スーパードライキーパーExtra

25015 スーパードライキーパーExtra サンプラテック 60972073 25015 スーパードライキーパーExtra サンプラテック 60972073 25015 スーパードライキーパーExtra サンプラテック 60972073

スーパードライキーパーExtra

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60972073 品番 25015
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH〜雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。

仕様除湿器:固体高分子電解質膜 材質ABS 質量(kg)約7 消費電力(W)18 能力(除湿)4g/日 型番25015 電源(単相/V)AC100(50/60Hz) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428 湿度センサー電気容量型高分子センサー 温度制御方式ON-OFF制御 湿度精度(センサー)±3%RH(25℃、5〜95%RH) 使用可能雰囲気温度(℃)0〜40 外寸法(縦×横×高さ)(mm)312×390×617 湿度制御範囲(%RH)30〜雰囲気温度
注意
こちらの商品はローダーケーブルのみです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする