2442 スチロール丸型水槽 サンプラテック 60972344 2442 スチロール丸型水槽 サンプラテック 60972344

スチロール丸型水槽

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番2442 注文コード60972344 品番2442
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は型番など4種類から選べます 他の種類を見る

魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に
フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。
フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。

材質PS 全高(mm)154 外径(Φmm)300 型番2442 種別本体 フタの有無別売
注意
※本体とフタは各々別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60972344
2022-02-25
用途:
科学実験
農・林・水産業

前から使っていたものを落として割ってしまったので,買い換えました。安かったし,すぐに届いたので助かりました。

対象商品:
60972326
2020-07-03
用途:
メダカ水槽
株式会社ベリーフィールド 様 (農・林・水産業)

安価で購入できて良かったです。
重ねて利用できると書いてあったので大小買いました。フタ付きと思っていたら入ってなかった為、よく見たらフタは、別売りのようです。
蓋の値段の方が高い。プラスチック水槽買った方が良かったかもしれない。

対象商品:
60972326
2020-05-01
用途:
実験に使います
教育・研究機関

コスパが抜群でたすかります。
補充したい時また利用します。

対象商品:
60972344
2018-10-03
用途:
メダカ
自動車・二輪車・自転車関連業

メダカの稚魚に使用、安価で軽いので使いやすいです。

対象商品:
60972344
2017-08-18
用途:
水槽用
建設業・工事業

メダカの稚魚の飼育のため購入しました。安価に購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする