NSK(ナカニシ)
毛ブラシ ソフト 山羊毛 10本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(mm)
23
23
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60972564
品番
50174
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
23
トラスコ品番
476-8973
幅(mm)
1
質量(g)
39
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
軸長(mm)
45
毛材
山羊