サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
スチロール容器C型(捻蓋式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60972624
品番
2212
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
容量(mL)
350
材質(本体)
ポリスチレン
全高(mm)
129
外径(Φmm)
79
口内径(Φmm)
71