サンプラテック
スピッツ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1ケース(1000個)
型番
4125
注文コード
60972676
品番
4125
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
目盛(mL)
0.2~10
外径(Φmm)
16.4
全長(mm)
108
材質
ポリエチレン
キャップ
捻子蓋
型番
4125