曜日別特売
1033500 ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26 バーテック 60972686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60972686品番1033500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
軸径(Φmm)6外径(mm)16毛丈(mm)22トラスコ品番793-8110質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18毛材SWアズワン品番64-9293-56線径(mm)0.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする