曜日別特売
4132 スピッツ(滅菌済) サンプラテック 60972746

スピッツ(滅菌済)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1ケース(1000個)型番4132注文コード60972746品番4132
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。電子線滅菌仕様。

目盛(mL)2.5/5/10外径(Φmm)16.2全長(mm)103材質アクリルキャップ捻子蓋型番4132仕様滅菌済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする