曜日別特売
NF411 円筒ころ軸受 NF400形 NTN(エヌティーエヌ) 60972748

円筒ころ軸受 NF400形

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は内径など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径(mm)
55
注文コード
60972748
品番
NF411
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
内径(mm)
55
外径(mm)
140
幅(mm)
33
軌道輪形状
円筒ころ軸受

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする