サンプラテック
スピッツ(滅菌済)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(1000個)
型番
4133
注文コード
60972755
品番
12-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,300
この商品は
型番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。電子線滅菌仕様。
目盛(mL)
0.2~10
外径(Φmm)
16.4
全長(mm)
103
材質
ポリエチレン
キャップ
押蓋
型番
4133
仕様
滅菌済