デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60972835 品番DM93
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
直流電圧(V)1000 交流電圧(V)1000 抵抗(Ω)40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×188×52 質量(g)465 電源単4乾電池(R03)×6本(付属) 幅(mm)83 奥行(mm)183 高さ(mm)52 トラスコ品番794-4870 交流電流(A)10 最大表示40000カウント 直流電流(A)10 検波方式真の実効値整流(RMS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする