フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の デジタルテスタ
デジタルマルチメーター289/FVF標準付属品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60972905
品番
289/FVF
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
直流電圧(V)
1000
交流電圧(V)
1000
抵抗(Ω)
500M
質量(g)
1250
トラスコ品番
765-7447
セット内容
マルチ・メーター(289)とテストリード・プローブセット、ソフトケースのセット
連続使用時間
200時間
交流電流(A)
0.4〜10
直流電流(A)
0.4〜10
検波方式
真の実効値型(RMS)
コンデンサ容量(F)
100m