30437 工業用マルチメーター83-5(平均値) フルーク(FLUKE) 60973018

工業用マルチメーター83-5(平均値)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60973018 品番30437
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,600

入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告する安全設計です。

直流電圧(V)1000 交流電圧(V)1000 仕様工業用 トラスコ品番765-7480 質量(g)355 電源積層型9V乾電池×1個(付属) 抵抗(Ω)50M 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×52×201 連続使用時間400時間 交流電流(A)10 最大表示6000カウント 直流電流(A)10 検波方式平均値整流(MEAN) コンデンサ容量(F)10m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60973018 30437 20917968 Fluke 83V デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 1台 55,980 税込61,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする