真の実効値マルチメーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60973063 品番117/323 KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は校正証明書など7種類から選べます 他の種類を見る

内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ちます。
デジタルマルチメーターとクランプのセットです。

直流電圧(V)600 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)40M 質量(g)1580 仕様クランプメーター323セット トラスコ品番765-7315 連続使用時間400時間 交流電流(A)400 直流電流(A)10 コンデンサ容量(F)10m
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60973063 117/323 KIT 47903040 FLUKE-117-323KIT 電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323 フルーク(FLUKE) 電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323 フルーク(FLUKE) 1個 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60973063
2018-09-29
用途:
保護継電装置のメンテナンス作業
株式会社栗菱コンピューターズ 様

RMS型で、値段が87より安いので
試しに購入しました。
まだ使用初めなんで、よくわかりません。丈夫そうなので
長く使えそうです。
クランプメーター(323)側もテスター機能があるので
マルチメータを2台買った感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする