フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の デジタルテスタ
電気設備用マルチメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60973088
品番
116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,500
この商品は
校正証明書
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
HVAC(加熱、通風、空調)システムをトラブルシューティング、また修理するために必要な機能が備わっています。
直流電圧(V)
600
交流電圧(V)
600
抵抗(Ω)
40M
質量(g)
550
電源
積層型9V乾電池×1個(付属)
仕様
大型白色LEDバックライト、経過時間とともに信号変動の最小値/最大値/平均値を記録、温度測定可
トラスコ品番
765-7285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×46×167
連続使用時間
400時間
交流電流(A)
600μ
最大表示
6000カウント
直流電流(A)
600μ
検波方式
真の実効値型(RMS)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。