サンプラテック
サンプラテックの ドラフト
ドラフト卓上型
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60973157
品番
6592
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
耐薬品性にすぐれた塩化ビニール製の卓上型ドラフトです。実験台・作業台の上に置くだけで、ドラフトチャンバーの役目を果たします。
仕様
ダクト:Φ100mm×3m、給水口:13A(本体後部に接続口)
質量(kg)
約23
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
2650/3000
型番
6592
最大静圧(mmH
2
O)
9/9
最大風量(m
3
/min)
2.7/3.0
騒音レベル(dB(A))
42/46
入力(W)
16/15
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
700×470×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※引火性物質の使用はできません。※ファンおよび金具類には耐薬品性はありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません