大型大工用スミサシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60973167 品番6522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
トラスコ品番786-3641 材質 幅(mm)18 厚さ(mm)3 全長(mm)260 質量(g)11 タイプ大型大工用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60973167
2024-03-10
用途:
墨差し

シャーペンだと減りが早いし、ボールペンと共にスジが凹むし、光って見えにくいので、墨差しをここぞの時に使う。
今までは自分で作っていたが、竹が手に入りにくい環境なので今回は購入してみた。多少手を入れたが、普通に使いやすいと思う。
そこいらの建築墨汁でも細くて見やすい線が引ける。

対象商品:
60973167
2023-05-09
用途:
スミ出し?

鉄工ですが、工場の方からこちらの大工用が良いとの注文で、大満足しておりました。
大きく丈夫で使いやすいとのことです。

対象商品:
60973167
2023-01-19
用途:
サッシ清掃
サービス業

丈夫で軽く、金属製に比べて傷付けずにサッシの汚れを除去できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする