たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 墨つぼ
大工用スミサシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60973185
品番
6521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
トラスコ品番
786-3632
材質
竹
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
全長(mm)
245
質量(g)
8
タイプ
大工用