放射温度計

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60973447 品番59MAX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は校正証明書など10種類から選べます 他の種類を見る
放射率0.1〜1.00 トラスコ品番769-3389 電源単3乾電池×1本(付属) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-30〜350 精度0℃以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×156 距離対測定範囲比(D対S)8対1(90%エネルギー)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60973447 59MAX 47859676 FLUKE-59 MAX 放射温度計 FLUKE-59MAX フルーク(FLUKE) 放射温度計 FLUKE-59MAX フルーク(FLUKE) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60973447
2023-11-08
用途:
食品の検温
卸売・小売業

コンパクトで使いやすい。表示も大きく見やすい。距離係数 8:1は案外使いやすい距離です。
日本語マニュアルがしっかりしてるとなお良い。

2020-07-22
用途:
ビニールハウス内の温度測定や調理等の日常。
サービス業

このタイプの非接触温度計を体温測定に使用して、通常体温より低く表示される事に落胆する人は多いが、体温計と温度計の違いをよく解っていないと思う。

額の様な露出した皮膚の表面は外気温に左右される為、舌下体温や耳の鼓膜体温に比べたら深部体温との差が大きい。
なので額で測定する非接触型体温計は、舌下体温に換算して表示している。

従って、体温計でもない非接触温度計で体温より低い外気温の環境で人の額の表面温度を測れば、誤差が大きい様な値が表示されて当然。
実温度を表示する製品である為、舌下体温に換算して表示したりはしない。
ある意味「正しい表面温度」が表示される。

表面温度の測定と体温測定とでは大きな違いがある。

ただ、フルーク社の製品は何れも信頼性が高いものの、値段も高いのが難点で★は4つ迄。

20人が参考にしています
対象商品:
60973438
2020-07-16
用途:
体温測定
有限会社 ニ起工業 様 (建設業・工事業)

全く使い物にならない、買わなきゃよかったと後悔です。
2千円台でも有ったんですが、少しでも高価なほうが
良いと思ってたのですが、5千円台なら失敗は無いと思っていましたが、
無駄でした。この商品は、購入しないほうがいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60973456
2019-08-13
用途:
機械のメンテナンス作業

測定時間は早く、精度が良く使いやすいです。様々な物の温度が、設定を変えるだけで正確に測れて便利です。

4人が参考にしています
対象商品:
60973447
2020-05-19
用途:
体温測定
農・林・水産業

体温測定に購入したが測定数値が異常で、使えない。耳横での数値が
33°C前後なので3°Cも誤差あると思う。無駄な買い物をした。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする