4750FB1-19B 上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ) 60974183 4750FB1-19B 上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ) 60974183 4750FB1-19B 上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ) 60974183

上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60974183 品番4750FB1-19B
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

カバーを止めるベルクロストラップは、そのまま必要なときにバッグが開いたまま使用できます。
外側にドライバー用のポケット付です。
握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。
輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。
底は完全防水です。
中身はベルクロシステムは、取り外し可能です。
左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×230×355 ブラック トラスコ品番793-9965 幅(mm)470 質量(kg)2.9 高さ(mm)355 材質(本体)ナイロン 奥行(mm)230 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)355 外寸法・奥行(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする