4750FB3-12 電工向けバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ) 60974192 4750FB3-12 電工向けバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ) 60974192 4750FB3-12 電工向けバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ) 60974192 4750FB3-12 電工向けバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ) 60974192 4750FB3-12 電工向けバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ) 60974192

電工向けバック ハードボトムタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60974192 品番4750FB3-12
参考基準価格(税別)¥17,530 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

カラビナ用のループホルダー付です。
手になじみやすく、耐久性に優れたハンドルです。
間口が広く、工具の出し入れが容易です。
底は完全防水です。
左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットです。
ビッグサイドポーチにはネジ、ナット、ワッシャー、端子など、小さな消耗品のためのプラスチックボックスが入っています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×285×400 ブラック トラスコ品番794-0017 材質ナイロン 幅(mm)300 質量(kg)1.45 高さ(mm)400 材質(本体)ナイロン 奥行(mm)285 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)400 外寸法・奥行(mm)285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
水道工事
有限会社ネジカネ工業 様 (建設業・工事業)

作りもしっかりしててとてもいいですね。やはり2000円〜3000円以下の安い物と比べると雲泥の差です!電気工事向けらしいですが、水道で屋内用の工具を入れて使っています。工具挿しもたくさん着いてて使いやすいです。プロ向けの商品だと思うので、DIY等で使用されるには、値段とかオーバークォリティな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする