サンプラテック
サンプラテックの 撹拌・粉砕・混合関連
サンプラテックの スターラー
サンプラテックの スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(mL)
(攪拌)50〜3000
注文コード
60974277
品番
SMS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min
-1
[r.p.m])
200〜1400
容量(mL)
(攪拌)50〜3000
材質(天板)
硬質塩化ビニル
材質(本体)
SUS304
電源(V)
AC100
型番
3800
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
190×204×65