セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの メッシュコンテナ
BK型コンテナ(バスケット型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60974305
品番
BK-120
参考基準価格(税別)
¥12,090
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ネスティングタイプです。
通気・通水性の良いバスケットタイプです。
空箱時の収納にも場所をとりません。
容量(L)
120
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
808×556×370
色
ブルー
タイプ
ネスティング可
仕様
カード差別売
トラスコ品番
498-3319
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.44
許容荷重(kg)
50×-段
有効内寸(mm)
690×446
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
808
外寸法・高さ(mm)
370
外寸法・奥行(mm)
556
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。