セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの メッシュコンテナ
BK型コンテナ(バスケット型)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
40
注文コード
60974314
品番
BK-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ネスティングタイプです。
通気・通水性の良いバスケットタイプです。
空箱時の収納にも場所をとりません。
容量(L)
40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×440×200
色
ブルー
タイプ
ネスティング可
仕様
カード差別売
トラスコ品番
498-3335
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.74
許容荷重(kg)
20×-段
有効内寸(mm)
570×360
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
200
外寸法・奥行(mm)
440
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。